NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
DLCミル スロットロング シャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06780356
品番
DLCSLTLS 7
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
10.5
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
超硬合金
表面処理
DLCコート
ねじれ角
強ねじれ
公差(mm)
-0.025〜-0.047