NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
DLCミルボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06780514
品番
2DLCR 2.5
参考基準価格(税別)
¥9,890
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
曲面加工に適しています。
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
7.5
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
DLCコート
ねじれ角
標準
R公差(mm)
±0.01
公差(mm)
0〜-0.03
首下長L1(mm)
14
首部半角α(°)
15
ボール半径R(mm)
2.5