NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
DLCミルボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06780611
品番
2DLCR 7.5
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
曲面加工に適しています。
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
23
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
DLCコート
ねじれ角
標準
R公差(mm)
±0.01
公差(mm)
0〜-0.03
首下長L1(mm)
40
首部半角α(°)
20
ボール半径R(mm)
7.5