※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 椅子
LION (ライオン事務器)の 折りたたみ椅子
オリタタミ椅子 #102P ブラウン
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
06780874
品番
50882 (#102P ブラウン)
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
477×490×790
材質
張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ製・クロームメッキ
質量(kg)
5.8
種類
折りたたみ椅子
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
477×490×790
座高(mm)
430
アズワン品番
64-8154-32
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
405×405
グリーン購入法
適合
脚の種類
メッキ脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません