コヅチ
黒表皮ノミ・ゲンノ―・ラチェット差し マチ付 二重縫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06780948
品番
CB-01
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
牛黒皮を使用した丈夫な工具差しです。
用途
ノミ・ゲンノー・ラチェット差し用。
トラスコ品番
217-6869
材質
牛黒皮
形状
黒表皮ノミ・ゲンノー・ラチェット差しマチ付二重縫
幅(mm)
120
色
黒
高さ(mm)
265
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。