CB-02C 黒表皮ミゼット・ラチェット差し 丁番付 二重縫 コヅチ 06781262

CB-02C 黒表皮ミゼット・ラチェット差し 丁番付 二重縫 コヅチ 06781262
CB-02C 黒表皮ミゼット・ラチェット差し 丁番付 二重縫 コヅチ 06781262

黒表皮ミゼット・ラチェット差し 丁番付 二重縫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06781262
品番
CB-02C
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

牛黒皮を使用した丈夫な工具差しです。

用途
黒表皮ミゼット・ラチェット差し用。
トラスコ品番
217-6872
材質
牛黒皮
形状
黒表皮ミゼット・ラツエット差し丁番付二重縫
幅(mm)
140
色
黒
高さ(mm)
315
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする