※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸椅子 #24 グリーン

(1件のレビュー)
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード06781382 品番50418 (24グリーン)
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
グリーン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×455 本体質量(kg)2.4 材質張材:ビニールシート張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部:直径25.4mmスチールパイプ・クロームメッキ 幅(mm)320 質量(kg)2.4 高さ(mm)455 種類丸椅子 奥行(mm)320 キャスターなし 背もたれなし 座高(mm)455 高さ調節なし アズワン品番64-8153-58 グリーン購入法適合 スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06781382
2015-10-11
用途:
座る
その他業種

通院していた病院で使われていた椅子でした。しっかりしていていいなぁと思い、こっそり裏返して品番チェック。念願の購入です。もう少し値段が下がればバカ売れするような気も。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする