※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 椅子
LION (ライオン事務器)の 丸イス・角イス
丸椅子 #24 レッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
06781398
品番
50417 (24レッド)
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
色
レッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×320×455
本体質量(kg)
2.4
材質
張材:ビニールシート張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部:直径25.4mmスチールパイプ・クロームメッキ
幅(mm)
320
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
455
種類
丸椅子
奥行(mm)
320
キャスター
なし
背もたれ
なし
座高(mm)
455
高さ調節
なし
アズワン品番
64-8153-57
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません