コヅチ
ヌメ皮ドライバー差し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
216-0477
注文コード
06781438
品番
SD-02
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
牛ヌメ皮使用の丈夫な工具差しです。
用途
1丁差し用。
トラスコ品番
216-0477
形状
ヌメ皮ドライバー差し大二重縫い銅リベット
幅(mm)
72
高さ(mm)
205
ベルト通し幅(mm)
60
材質
牛ヌメ皮
色
ヌメ皮
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。