日平機器
マルチプーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06781876
品番
LB-629
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
爪掛け困難なプーリー類をサービスホールを使用し簡単に抜き取ることができます。
用途
ギア・プーリー類側面に設けられるサービスホールに付属のボルトを取り付け抜き取るプーラー。
仕様
ギア・プーリー類抜き取り用
トラスコ品番
571-5626
ボルト(mm)
センターボルト:六角19×長さ100
適合寸法(mm)
P.C.D:50~100