ハンディーレーベル タイミングギアプーラー

ハンディーレーベル タイミングギアプーラー - 日平機器

タイミングギアの抜き取りや背後に隙間が無く、爪が掛かりにくい場所でも使用できる薄爪タイプのプーラーです。

用途
背後の隙間が狭小な部品の抜き取りに。
仕様
ギア・プーリー抜き取り用薄爪タイプ
トラスコ品番
102-0451
材質
スチール
本体寸法(mm)
125×110×25
内寸(mm)
センターボルト先端~アーム先端:10~73
アーム寸法(mm)
(内寸)長さ90、幅30~89
爪の先端厚さ(mm)
2.6
内容量
1個
注意
※作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。保護具を着用してご使用ください。先端薄爪の破損はクレーム対象外となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06783100LB-109
¥8,000
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする