ハンディーレーベル クランクプーリープーラー

ハンディーレーベル クランクプーリープーラー - 日平機器ハンディーレーベル クランクプーリープーラー - 日平機器

狭い場所でも使用できる薄型のプーラーです。

用途
リブベルトタイプのクランクプーリー取り外しに。
仕様
クランクプーリー抜き取り用
トラスコ品番
102-0434
材質
スチール
ストローク(mm)
ボルト:36
本体寸法(mm)
77×200×35
適合プーリ(mm)
Φ40~160
最大高さ(mm)
108
内容量
1個
注意
※作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。保護具を着用してご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06785848LB-110
¥14,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする