日平機器
マルチプーラー
爪掛け困難なプーリー類をサービスホールを使用し簡単に抜き取ることができます。
用途
ギア・プーリー類側面に設けられるサービスホールに付属のボルトを取り付け抜き取るプーラー。
仕様
ギア・プーリー類抜き取り用
トラスコ品番
571-5626
ボルト(mm)
センターボルト:六角19×長さ100
適合寸法(mm)
P.C.D:50~100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06781876
LB-629
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください