M45-3235HP メガネレンチ HP TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06781946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガネレンチ HP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)430
内容量1個注文コード06781946品番M45-3235HP
参考基準価格(税別)¥8,035販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

45°のオフセット角度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。

用途
ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2726
全長(mm)
430
材質
構造用鋼
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする