※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 椅子
LION (ライオン事務器)の ミーティングチェア
スタッキングチェアー #953K ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
06782886
品番
58986 (#953K (B))
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
510×513×749
座面高さ(mm)
425
座面寸法(幅×奥行)(mm)
400×430
本体質量(kg)
4
仕様
抗菌
材質
張材:ビニールレザー張り(抗菌仕様)、クッション:ウレタンフォーム、背裏部:PP樹脂成型品、脚部:直径13mmステンレスパイプ
幅(mm)
510
質量(kg)
4
高さ(mm)
749
種類
スタッキングチェア
奥行(mm)
513
座高(mm)
425
アズワン品番
64-8153-37
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×430
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません