薄口モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06783197
品番
92XS-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
目盛付です。
薄口タイプです。(ジョー厚さ:2.5mm)

トラスコ品番
114-6881
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
全長(mm)
114
最大口開き(mm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする