LB-626L グリップ付タガネ (L) 日平機器 06783468

グリップ付タガネ (L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06783468
品番
LB-626L
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

ハンマーで叩く際、ツバの広いグリップ付きで手を保護します。

用途
はつり・破砕用
トラスコ品番
200-4418
材質
スチール・合成ゴム
ツバ径(Φmm)
87
グリップ径(Φmm)
34
刃幅(mm)
57
注意
※保護具を着用してご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする