※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オフィスユニット EW-11HG

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06783577 品番70618 (EW-11HG)
参考基準価格(税別)¥99,900 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
グリーン購入法適合 付属品棚板2枚・カギ付 仕様ガラス両開型・180度開口扉 適合(ベース)EW-B1W 材質本体:スチール・粉体塗装 幅(mm)900 質量(kg)38 ライトグレー 高さ(mm)1050 奥行(mm)450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×415×1000 アズワン品番64-8187-72 設置形態上下置両用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする