※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
Oリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06783757
品番
RING4AN-HP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。
用途
インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用に。
仕様
TONE Oリング ハンガータイプ
トラスコ品番
810-9414
適合機種
4NV、4NW、NE40、NJ40
材質
ゴム
全長(mm)
25.6
内径(mm)
18.6
入数
3点
適合寸法(mm)
差込角:12.7
径(mm)
3.5