TONE(トネ/旧:前田金属工業)
Oリング
インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。
用途
インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用に。
仕様
TONE Oリング ハンガータイプ
トラスコ品番
810-9414
適合機種
4NV、4NW、NE40、NJ40
材質
ゴム
全長(mm)
25.6
内径(mm)
18.6
入数
3点
適合寸法(mm)
差込角:12.7
径(mm)
3.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06783757
RING4AN-HP
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください