曜日別特売
4DCF36FHP フレックスクロウフットレンチ 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06783827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスクロウフットレンチ 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
対辺寸法(mm)36
内容量1個注文コード06783827品番4DCF36FHP
参考基準価格(税別)¥12,790販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。

トラスコ品番
864-2390
全長(mm)
105
対辺寸法(mm)
36
材質
構造用鋼
差込角(mm)
12.7
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする