M12 FUEL(TM) 1/2インチ ラチェットレンチ
ハイトルクとハイスピードを両立した次世代ラチェットレンチ
握りやすいくびれ形状のグリップによって快適な操作性を実現
ボタン・パドルを付け替え可能なモジュール式トリガー
POWERSTATE(TM):ミルウォーキー独自の高性能ブラシレスモーターを搭載
REDLINK PLUS(TM):過負荷や過熱から工具とバッテリーを保護
LEDライトが作業箇所を明るく照射
グリースポート搭載によりメンテナンス性を向上
- 付属品
- 本体、ボタントリガーキャップ (標準装着)、パドルトリガーキャップ、ソフトケース
- 全長(mm)
- 308
- 質量(kg)
- 0.8
- 最大トルク(N・m)
- 108
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 0 - 300
- 角ドライブ(mm)
- 12.7
- 電源電圧(V)
- 12
- ヘッド高さ(mm)
- 19
- 内容量
- 1個
注意
※本体のみ。 別途バッテリー、充電器が必要です。スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ































