パワ-アングルヘッド120度

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06784728
品番
UT07-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

研磨作業に適した製品です。

トラスコ品番
668-1961
軸径(Φmm)
25.4
全長(mm)
89.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1000~8000(UM20A時)、1000~15000(UM21A時)
外径(mm)
47.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする