日平機器
グリップ付タガネ (S)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06784816
品番
LB-626S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハンマーで叩く際、ツバの広いグリップ付きで手を保護します。
用途
はつり・破砕用
トラスコ品番
200-4417
材質
スチール・合成ゴム
ツバ径(Φmm)
87
グリップ径(Φmm)
34
刃幅(mm)
26
注意
※保護具を着用してご使用ください。