エコミュアラビックヤマト さかだち

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(60mL) 注文コード06785012 品番E・NA-60
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。
乾きが速く、接着力が抜群です。

材質
容器:再生PE、外キャップ:再生PP100、スポンジキャップ:PP、アラビック中栓:再生PE
再生材の割合:91.2%
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。 形状液状のり 主成分PVAL(ポリビニルアルコール) エコマーク認定番号17 112 213 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06785012
2023-10-31
用途:
事務作業
ダイアナルミネ 様 (サービス業)

逆立ち式なので、常にのりが満タンで、スムーズに作業ができます。と絵もよいです。

対象商品:
06785012
2023-06-28
用途:
事務所に使用。
大興産業株式会社 様 (建設業・工事業)

逆さ立ちで置いてあるので、液が少なくなってもすぐ使えて便利である。

1人が参考にしています
対象商品:
06785012
2023-06-13
用途:
ラベルや封筒の貼り付け時

のりの出る箇所がスポンジなのでとても使い易い のり液の調節もし易い

対象商品:
06785012
2022-03-18
用途:
左利きの社員用に
自動車・二輪車・自転車関連業

左利きの社員に大変好評です。
使用する向き(左回り)でも接着面が緩むことなく使用できます。

対象商品:
06785012
2020-12-16
用途:
事務作業で使用
医療・福祉・介護関連業

以前は、逆さまにして出す物でした。
やはり糊が少なくなると面倒でしたが、これは便利だと思います。

対象商品:
06785012
2019-12-12
用途:
事務処理
KBKエンジニアリング株式会社 様

使用した後、素早く蓋を閉じないとじんわりのりが出てきますが、使い勝手はいいです。
あとは、中のネット部分の付け替えがないのが残念です。通常サイズのものとは大きさが違うので、何度も何度も補充して使ってるうちに穴が開いてしまい、蓋を開けただけですごい勢いでのりが出てきていました。本体はまだ使えるのにもったいないと思いましたが、買い換えました。

対象商品:
06785012
2017-04-13
用途:
書類の整理、封筒の封、切手の貼り付け、楽譜製作

内蓋(メッシュ)が、外蓋とは逆ネジになっているので、共回りせず、誤って内蓋がはずれることがありません。逆立ちの効果は、メッシュの乾燥を防ぎ、最後まで快適に使えます。

対象商品:
06785012
2015-11-05
用途:
総務・営業事務的な作業に
株式会社金山精機製作所 様

液だれもなくスムーズに使用でき、便利で幅広く活用させて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする