※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ターポリンシート 巻き取り機 専用ハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06785354 品番380-003
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

巻き取り機でまとめたターポリンシートを保管する専用ハンガーです。

用途ターポリンシート使用施設。 トラスコ品番120-8898 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)21 グリーン 高さ(mm)1103 奥行(mm)570 間口(mm)1515 シート幅(mm)880mm〜1370mm 掛数(本)(最大)10 アズワン品番64-7047-41
注意
巻き取り棒は別途になります。
シートの長さによって掛けられる本数は異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする