※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 室内表示
光の 室名表示板
OFFICE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
06785476
品番
Y1700-9
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
表示内容
OFFICE
トラスコ品番
113-4357
厚さ(mm)
1
質量(g)
58
縦(mm)
40
横(mm)
160