※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 室内表示
光の 室名表示板
ドアサイン会議中ー空室
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
06785537
品番
UP40-2
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
表示内容
会議中ー空室
トラスコ品番
113-4387
厚さ(mm)
7
質量(g)
39
縦(mm)
40
横(mm)
130