光
光の 交通標識(道路/路面/駐車場)
光の 道路標識/構内標識
子供飛び出し注意
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
06785616
品番
PH3030A-1
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
文字内容
子供飛び出し注意
取付方式
両面テープ
材質
発泡PP(ポリプロピレン)
仕様
両面テープ入り
トラスコ品番
113-2808
寸法(mm)
300×300
質量(g)
121