※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 室内表示
光の 室名表示板
女マーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
06785634
品番
LG880-32
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
表示内容
女マーク
取付方式
粘着テープ、貼付タイプ
トラスコ品番
113-2732
質量(g)
57
縦(mm)
80
横(mm)
80