※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 作業現場標識
光の 注意・禁止標識
反射プレート 関係者以外立ち入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
06785704
品番
PK310-10
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
表示内容
関係者以外立ち入り禁止
取付方式
粘着テープ、貼付タイプ
トラスコ品番
113-1235
材質
ABS 樹脂
質量(g)
49
縦(mm)
300
横(mm)
100