アングル型ゴム50×50×450mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06785862 品番NRL-450
参考基準価格(税別)¥1,824 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐摩耗性に優れています。
柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。

厚さ(mm)8 付属品両面テープ トラスコ品番473-9787 長さ(mm)450 幅(mm)50 質量(g)371

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06785862
2025-03-31
用途:
竣工後の保守
サービス業

すぐに届いて、すぐに取り付けられて、とても満足しています。今のところ現場からは不満は出ていません。

対象商品:
06785862
2019-02-21
用途:
塗装完了品の運搬専用パレットに使用、塗装品傷つき防止のため
株式会社丸久製作所 様

使用状況は非常に良好である。
運搬物の重量が様々であるので、重たいものを場合の耐久性がどう様子を見てゆきたい。
コーナー部の肉厚がもっとあれば安心できるのだが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする