CRCと同等の使い方ですが、性能が良いと感じてます。エンジンルームや機械類、工具などの掃除にも使います。ガススプレー缶式はガスが無くなるのが早いので、こちらのスプレー式にして、筆を使って塗布したりしてます。
浸透性が良く、ボルト、ナット、錆付いた木ねじ、タッピングビス、ドリルビス等々の取外し、シャッターの稼動部等に使用してます。4リッター缶なら、かなりコストパフォーマンスが良くて助かりました。
スプレーボトルの使い勝手が、想像していたよりも良かった。スプレー缶のノズルのようにピンポイントという訳にはいかないが、ノズルの切り替えで狙った個所に注油できる。
他の方も言われていましたが最初スプレーの噴口を切り替えるのに手間取りました。
容器そのものは移すときにこぼす心配もなさそうです。
他社製品からの代替えとして購入。使用後の残り香がつんとしたものより、甘い香り系のこちらの方が女性にも良いと思い選択。メーカー品なので製品性能差は無いと思います。
缶スプレータイプのものを一度購入して、中々に良い案配でしたので買い足す事にしました。缶スプレータイプのレビューで必ずと言って良いほど言及されるように、噴出具合はチト勢いが良すぎて周りに飛び散りますし、良いものですので量が欲しいという事もあってこの4L缶を選びました。
効能自体は申し分なく、バニラフレーバーなところも気に入っています。工具の使用後は汚れを落としてからこのWD-40を吹き付けてメンテを終えています。
また、白化した樹脂を黒光りさせたりするのにも使用できますので重宝しております。
お勧めです!!