WD-40 1ガロン缶/スプレーボトル付セット 防錆剤WD-40 エステー 06786044

WD-40 1ガロン缶/スプレーボトル付セット 防錆剤WD-40 エステー 06786044 WD-40 1ガロン缶/スプレーボトル付セット 防錆剤WD-40 エステー 06786044 WD-40 1ガロン缶/スプレーボトル付セット 防錆剤WD-40 エステー 06786044

防錆剤WD-40

(178件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06786044 品番WD-40 1ガロン缶/スプレーボトル付セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,450
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的な防錆持続効果
金属面に塗布すると約5ミクロンの薄い膜で表面を覆い、空気中の湿気や酸素から金属を保護、サビや腐食から防ぎます。
驚異の超浸透性
素早く強力に浸透します。
ベタつかなくホコリがつきにくい
金属についているゴミや固まったグリース等の下に入り込み直接金属表面に付着するため、これらの汚れを取り除く作用があります。
防湿・除湿力
水置換性に優れています。金属表面に皮膜を形成するので、水分を再び寄せつけません。

粘度27.5±1.0秒 Zahn#1 22℃ セット内容WD-40 1ガロン缶3.785L・スプレーボトル0.5L 1本 明るい琥珀色 質量(g)3600 使用温度範囲-45〜150℃ 比重0.80±0.02 22℃ 引火点(℃)43 流動点-73℃以下 沸点(℃)最低 148℃(沸騰開始温度) 不揮発分最小 22%wt 揮発分最大 78%wt (石油系成分のみ) その他フタを開ける時は下に押しながら回してください。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.785L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 178
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33661566
2022-10-20
用途:
機械類のメンテナンス
宗生寺 様

CRCと同等の使い方ですが、性能が良いと感じてます。エンジンルームや機械類、工具などの掃除にも使います。ガススプレー缶式はガスが無くなるのが早いので、こちらのスプレー式にして、筆を使って塗布したりしてます。

対象商品:
33661566
2022-09-22
用途:
錆付いた箇所に使用
神田電機興業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

浸透性が良く、ボルト、ナット、錆付いた木ねじ、タッピングビス、ドリルビス等々の取外し、シャッターの稼動部等に使用してます。4リッター缶なら、かなりコストパフォーマンスが良くて助かりました。

対象商品:
33661566
2022-06-25
用途:
各種機械のメンテナンス時
建設業・工事業

スプレーボトルの使い勝手が、想像していたよりも良かった。スプレー缶のノズルのようにピンポイントという訳にはいかないが、ノズルの切り替えで狙った個所に注油できる。

対象商品:
33661566
2022-05-08
用途:
車検・メンテナンス
高田エンヂニヤリングオート 様

スプレー缶と違い ポンプ式なので 少し量が多め出る感じですが お得です

対象商品:
33661566
2022-02-25
用途:
金型の保管時錆止めに
向日葵鋼業 様

他の方も言われていましたが最初スプレーの噴口を切り替えるのに手間取りました。
容器そのものは移すときにこぼす心配もなさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
33661566
2022-01-12
用途:
防錆用に使用
製造業

他社製品からの代替えとして購入。使用後の残り香がつんとしたものより、甘い香り系のこちらの方が女性にも良いと思い選択。メーカー品なので製品性能差は無いと思います。

対象商品:
33661566
2022-01-27
用途:
整備作業

金属面の防錆、スプレーボトル使用方法の明記なし

吐出量がコントロ−ルしやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
33661566
2021-06-03
用途:
防錆・潤滑・光沢仕上
教育・研究機関

缶スプレータイプのものを一度購入して、中々に良い案配でしたので買い足す事にしました。缶スプレータイプのレビューで必ずと言って良いほど言及されるように、噴出具合はチト勢いが良すぎて周りに飛び散りますし、良いものですので量が欲しいという事もあってこの4L缶を選びました。
効能自体は申し分なく、バニラフレーバーなところも気に入っています。工具の使用後は汚れを落としてからこのWD-40を吹き付けてメンテを終えています。
また、白化した樹脂を黒光りさせたりするのにも使用できますので重宝しております。
お勧めです!!

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする