浦和工業
マイクログラインダー本体AC電源式G5ST10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06786679
品番
G5ST10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
唯一オール金属製のハンドピースで、溶剤に最も強いタイプです。
用途
ホワイトポイントやピンクポイントを使用して爪のお手入れに。ボーラフレーザーを使用して爪周辺の角質やタコのお手入れ頑固な爪のお手入れに。
トラスコ品番
687-5516
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
89
寸法(mm)
ユニット:117
奥行(mm)
147
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
出力電圧(V)
DC30
入力電圧(V)
AC100
定格出力(W)
117
振動数(min
-1
)
無負荷:28000
横(mm)
28000
最大振幅
3μ