Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
マイクロメータヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06786832
品番
MHN3-25MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,900
この商品は
校正証明書
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル表示・出力付。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm)
0〜25
先端形状
球面(SR4)(測定面超硬合金チップ付)
ステム形状
ストレート
シリーズ
350
最小表示量(mm)
0.001
目盛仕様
正目盛
器差(μm)
±2(量子化誤差±1カウントは含まず)
目量(シンブル)(mm)
0.01
スピンドル
回転式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。