※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の ふた無しゴミ箱
クリンダスト WS1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06787865
品番
360-002
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス、側面:集成材、ポリ袋止め:ポリプロピレン(再生40%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生40%)
付属品
ポリ袋止め:4個付
トラスコ品番
802-0553
形状
角形
質量(kg)
13
色
ステンレス+木
容量(L)
70
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません