スーパーツール
コンビネーションプライヤー(JIS) ばね付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06787957
品番
CPS200H
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃部は銅線・針金・釘なども切断可能です。
連続作業に最適なばね付タイプです。
口開き2段階調整型です。
つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。
用途
掴む・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途に。
トラスコ品番
368-3575
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
厚さ(mm)
11
全長(mm)
204
寸法A(mm)
46
切断能力(mm)
【軟線】Φ2.6
最大口開き(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応