※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の スイング式ゴミ箱
クリンボックスC11
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06787996
品番
200-016
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フタの種類
スイング式
材質
本体/ステンレス外部リンク、回転輪蓋/ステンレス、床当たり/TPE樹脂(熱可塑性エラストマー外部リンク・再生55%)
トラスコ品番
802-0488
形状
丸形
質量(kg)
2.3
色
アイボリー
容量(L)
45
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません