※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の スイング式ゴミ箱
クリンボックスC13
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06788005
品番
200-017
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
フタの種類
スイング式
材質
本体/ステンレス、口枠蓋/ステンレス、床当たり/TPE(再生 55%)
トラスコ品番
802-0489
形状
丸形
質量(kg)
2.1
色
ステンレス
容量(L)
18
寸法(Φ×高さH)(mm)
234×595
対応
45Lポリ袋対応
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません