200-014 クリンボックスM101 ミヅシマ工業 06788084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリンボックスM101

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード06788084品番200-014
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
フタの種類回転蓋材質本体/カラー鋼板、口枠/スチール(メラミン焼付塗装)床当たり/TPE樹脂(熱可塑性エラストマー・再生55%)トラスコ品番802-0486形状角型質量(kg)3.4アイボリー容量(L)28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする