※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の スイング式ゴミ箱
クリンボックスM103
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06788093
品番
200-015
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
フタの種類
回転蓋
材質
本体/カラー鋼板、口枠/スチール(メラミン焼付塗装)床当たり/TPE樹脂(熱可塑性エラストマー・再生55%)
トラスコ品番
802-0487
形状
角型
質量(kg)
3.4
色
ステンレス
容量(L)
28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430