ライツールコンビネーションスパナ(単品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06788176
品番
LCW0006
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
JIS規格品です。
軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。

用途
ネジの締結作業。
長時間にわたる作業。
トラスコ品番
577-8447
材質
材質:特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)
2.9
全長(mm)
100
板厚(mm)
【メガネ】5【スパナ】2.9
二面幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする