日本レヂボン
SRT-X 福袋キャンペーンセット【単位:箱】
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
06788298
品番
SRTX12535-36CPN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
X-LOCKシステム対応グラインダ(BOSCH社)と、高い研削力と秀でた耐久性を兼備する X-LOCKシステム専用研削砥石 SRT-X(日本レヂボン)がセットになったお得な数量限定キャンペーンです。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。
トラスコ品番
250-0264
セット内容
X-LOCK専用研削砥石 SRT-X 125×3.5 36 150枚、BOSCH ディスクグラインダー GWX750-125S 1台
粒度
#36
厚さ(mm)
3.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
外径(mm)
125
注意
※付属の砥石は、X-LOCKシステム以外のグラインダに取り付けないでください。