978G Gファイル キングジム 06788686

Gファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード06788686 品番978G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。

付属品カラーインデックス1組 材質表紙芯材:再生紙、貼・表紙:オレフィン素材 幅(mm)243 サイズA4タテ型 高さ(mm)307 タイプタテ型 収納枚数800 背幅(mm)96 穴数2穴 とじ厚(mm)80 穴間隔(mm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06788686 978G 00626367 978N キングファイル G (片開き タテ型) キングジム キングファイル G (片開き タテ型) キングジム 1冊 999 税込1,099 色に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする