PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
スイスグリップ 貫通タガネドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06788709
品番
8820DN-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
強度抜群のタガネと貫通タイプのスイスグリップを合体しました。
握りやすく、打撃面の広いグリップエンド部で安心して作業できます。
用途
はがす・割る・切る・はつる等の作業に。
壊れたねじをまわす、バリ取り、スポット溶接はがし、タイルはがし等に。
トラスコ品番
379-6818
材質
軸:特殊鋼、グリップ:ポリプロピレン、エラストマー
全長(mm)
275
軸長(mm)
155
刃先幅寸法(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応