日本ニューマチック工業
インパクトレンチシングルハンマータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06788736
品番
NW-1600HA
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
1回転で1打撃するので高出力です。
新方式のインパクトメカニズム搭載により従来品に比べ20%軽く、1.4倍耐久性が向上しました。
用途
緩め作業の多い自動車整備用に最適。
トラスコ品番
221-1882
全長(mm)
195
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.15
最大締付トルク(N・m)
250
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
ハンマータイプ
シングルハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。