インパクトレンチシングルハンマータイプ

インパクトレンチシングルハンマータイプ - 日本ニューマチック工業

1回転で1打撃するので高出力です。
新方式のインパクトメカニズム搭載により従来品に比べ20%軽く、1.4倍耐久性が向上しました。

用途
緩め作業の多い自動車整備用に最適。
トラスコ品番
221-1882
全長(mm)
195
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.15
最大締付トルク(N・m)
250
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
ハンマータイプ
シングルハンマー
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06788736NW-1600HA
¥47,700
¥38,980
¥42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする