エアインパクトレンチ
軽量の7.8kgタイプで操作性に優れています。
4段階調整のエアレギュレーター内蔵です。
オイルバス方式で耐久性UPしてます。
- 用途
- トラック・バスなどの大型車両のタイヤ脱着作業に。
- トラスコ品番
- 818-4579
- 全長(mm)
- 525
- 対辺(mm)
- 25.4
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 3500
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.62
- 空気消費量(m3/min)
- 1
- 最大締付トルク(N・m)
- 1250
- ソケット差込角(mm)
- 25.4
- 能力ボルト径(mm)
- 38
- ホース取付口
- PT3/8
- 排気方向
- 上方
- ハンマータイプ
- ツインハンマー
- 内容量
- 1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。空圧工具 の新着商品
カテゴリ













