※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱本体
飲み残し回収BOX #C飲み残しX2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06788897
品番
2090230
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
材質
本体/スチール外部リンク(粉体塗装外部リンク)、頭カバー/アクリル外部リンク+ABS樹脂外部リンク、アジャスター/鉄+ポリプロピレン外部リンク樹脂(再生20%)
色(本体)
アイボリー+シルバー
トラスコ品番
802-0789
質量(kg)
11
タイプ
飲み残し
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません